Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Zeichendreieck Green Line 723230810 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R Zeichendreieck Green Line 723230810 22cm
M+R Zeichendreieck Green Line 723230810 22cm
M+R Zeichendreieck Green Line 723230810 22cm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976522158
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723230810
EAN/GTIN:
     4004627394715
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
M+R 723230810 M+R Geometriedreieck GreenLine 23cm mit farbig hinterlegten Winkel M+R Geometriedreieck GreenLine 23cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden mit Griff Biokunststoff glasklar/grün
Weitere Informationen:
eClassID:
24251906
HerstellerNr:
723230810
Werksnummer:
9199130533
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geometriedreieck GreenLine 23 cm
Ausfuehrung:
glasklar/grün
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,55*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,63*
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 5,30*
3 Tage
55
15
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,31*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.