Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Defibrilator Fahne E010 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Defibrilator Fahne E010 200x200mm PVC
Hinweisschild Defibrilator Fahne E010 200x200mm PVC
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195048800
EAN/GTIN:
     4003969098862
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Fahnenschilder
Rettungsschild BGV A8 Defibrillator
NEUTRALWARE 195048800 Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E010 Defibrillator als Fa Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E011 Augenspüleinrichtung · Fahnenschild Hart-PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
24370190
HerstellerNr:
195048800
Werksnummer:
9199129779
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Hinweisschild grün/weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 8,81*
€ 13,20*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,46*
5 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 20,44*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 14,14*
€ 20,61*
8 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 14,44*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.