| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195048800 Herst.-Nr.: 195048800 EAN/GTIN: 4003969098862 |
| |
|
| | |
| Die Hinweisschilder sind Beidseitig bedruckt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hinweisschild | Maße: | 20 x 20 cm (B x H) | nachleuchtend: | Ja | selbstklebend: | Nein | Normnummer: | ASR A1.3/ISO 7010 | Motiv: | E010 Defibrillator als Fahnenschild | Werkstoff: | Hart-PVC | Farbe: | grün/weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,81* | € 13,06* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,20* | € 13,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,13* | € 19,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,13* | € 20,08* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 21,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|