Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage oeco 3667 RC 20Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Schreibunterlage oeco 3667 RC 20Blatt
Soennecken Schreibunterlage oeco 3667 RC 20Blatt
Soennecken Schreibunterlage oeco 3667 RC 20Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521652
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3667
EAN/GTIN:
     4003630023407
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
SOENNECKEN 3667 Soennecken Schreibunterlage oeco 59,4 x 42 cm (B x H) ohne Folie Soennecken Schreibunterlage oeco 59,4 x 42 cm (B x H) ohne Folienauflage Papier weiß/grün 20 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220102
HerstellerNr:
3667
Werksnummer:
9199126427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schreibunterlage oeco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 4,26*
3 Tage
2234
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,43*
4 Tage
2249
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,92*
Lager 1955
2235
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 7,45*
5 Tage
2249
1
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.