Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage oeco 3667 RC 20Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/742/a012742d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/742/a012742d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170053400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3667
EAN/GTIN:
     4003630023407
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Design-Blätter. Umlaufender farbiger Rand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Maße:
59,4 x 42 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
blanko
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
weiß/grün
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage oeco
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage weiß, schreibtischauflage, schreibtischauflage a2, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,23*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,46*
3 Tage
2335
10
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,96*
4 Tage
2335
1
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 7,57*
5 Tage
2322
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.