Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6800040 Armlehnen-Paar für Hochstuhl HS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6800040 Armlehnen-Paar für Hochstuhl HS 1
Unicraft 6800040 Armlehnen-Paar für Hochstuhl HS 1
Unicraft 6800040 Armlehnen-Paar für Hochstuhl HS 1
Artikel-Nr.:
     1955B-39976519232
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6800040
EAN/GTIN:
     4036351225607
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Hochstuhl
Unicraft 6800040 Armlehnen-Paar für Hochstuhl HS 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6800040
Werksnummer:
6800040
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
630,00
Höhe netto mm:
580,00
Gewicht netto Kg:
6,400000
Gewicht brutto Kg:
6,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 115,62*
€ 144,50*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 144,52*
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 151,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.