Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN
Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512315
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,979E+13
EAN/GTIN:
     4043952533772
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 12x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 10St. DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 12 x 80 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
7,979E+13
Werksnummer:
8000738418
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 12 x 80
Norm:
DIN 7979 m.Innengewinde
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
10
€ 4,95*
ab € 0,6796*
€ 1,0429*
4 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 0,995*
€ 1,446*
Lager 1955
190
10
€ 5,99*
ab € 1,0826*
€ 1,4726*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,1127*
€ 1,5227*
3 Tage
133
10
€ 5,59*
ab € 1,1228*
€ 1,5428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4726*
€ 1,75239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4626*
€ 1,74049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3826*
€ 1,64529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3426*
€ 1,59769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2826*
€ 1,52629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0826*
€ 1,28829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.