Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN
Zylinderstift DIN 7979 m.Innengewinde D 12 x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 DIN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,979E+13
EAN/GTIN:
     4043952533666
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 12x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 10St. DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 12 x 24 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
7,979E+13
Werksnummer:
8000738408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 12 x 24
Norm:
DIN 7979 m.Innengewinde
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 0,3349*
€ 0,5152*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4529*
€ 0,6529*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 0,5037*
€ 0,7237*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,5607*
€ 0,7907*
4 Tage
nicht lagernd
110
Frei Haus
ab € 0,6903*
€ 1,1111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6337*
€ 0,7541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,237* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.