Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250009050030 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 30 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250009050030 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 30 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250009050030 Zylinderstift DIN 6325 5 m6 x 30 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512193
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,325E+13
EAN/GTIN:
     4043952471821
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 30 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
6,325E+13
Werksnummer:
8000738296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 m6 x 30
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,0844*
€ 0,1182*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0868*
€ 0,1292*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1181*
€ 0,1641*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,119*
€ 0,165*
4 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1247*
€ 0,1727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.