Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250009040026 Zylinderstift DIN 6325 4 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250009040026 Zylinderstift DIN 6325 4 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250009040026 Zylinderstift DIN 6325 4 m6 x 26 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512175
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,325E+13
EAN/GTIN:
     4043952471630
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 26 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
6,325E+13
Werksnummer:
8000738278
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 26
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
712
100
€ 4,30*
ab € 0,071*
€ 0,1062*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0969*
€ 0,1354*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,132*
€ 0,183*
4 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1393*
€ 0,1913*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1455*
€ 0,1985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.