Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469240080016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 8 x 16 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469240080016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 8 x 16 -H A 2
070469240080016 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 8 x 16 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04692E+13
EAN/GTIN:
     4051426706652
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PH M8x 16-H A 2 100 Stück ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 16 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.924· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
7,04692E+13
Werksnummer:
8000244578
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 16 -H
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0786*
€ 0,1164*
1
€ 5,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1213*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1412*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1021*
€ 0,1431*
3 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1043*
€ 0,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.