Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 117135 Wasserschlauch Tricoflex 25 m/12,5 mm/17,6mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TRICOFLEX 117135 Wasserschlauch Tricoflex 25 m/12,5 mm/17,6mm
TRICOFLEX 117135 Wasserschlauch Tricoflex 25 m/12,5 mm/17,6mm
TRICOFLEX 117135 Wasserschlauch Tricoflex 25 m/12,5 mm/17,6mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976503474
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     4000350215
EAN/GTIN:
     3291671171350
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Wasserschlauch Tricoflex L.25m ID 12,5mm AD 17,6mm TRICOFLEX Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. · Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC, schwarz glatt Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Anwendung: Bewässerung, Reinigung Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 125mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4000350215
Werksnummer:
4000350215
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 25 m
Produktart:
Wasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-D. 12,5 mm Außen-D. 17,6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,40*
Lager 1955
25
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,42*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,50*
4 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,11* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.