Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Tricoflex L.25m ID 12,5mm AD 17,6mm TRICOFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350215
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     117135
EAN/GTIN:
     3291671171350
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. · Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC, schwarz glatt Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 125mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,6 mm
Wandstärke:
2,55 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
25 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
TNT Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock tricoflex s.a.wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Schläuche, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2550
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,41*
3 Tage
1912
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,41*
5 Tage
2550
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,42*
1 Tag
1785
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,11*
€ 1,42*
Lager 1736
2550
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,19* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.