Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 120136 R Kugelbuchse komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 120136 R Kugelbuchse komplett
Rems 120136 R Kugelbuchse komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-39976496984
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     120136 R
EAN/GTIN:
     4039976276009
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Rems 120136 R Kugelbuchse komplett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120136 R
Werksnummer:
120136 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
0,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,81*
€ 64,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.