Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 67051 Multitubo Steck-Kupplung 32x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 67051 Multitubo Steck-Kupplung 32x20mm
MULTITUBO 67051 Multitubo Steck-Kupplung 32x20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495090
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     67051
EAN/GTIN:
     4250621304759
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
steckmuffe dn25
Multitubo Steck-Kupplung 32x20mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Einsteck · Anschluss 2: Einsteck · Rohraußendurchmesser 1: 32 mmmm/Zoll · Rohraußendurchmesser 2: 20 mmmm/Zoll
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
67051
Werksnummer:
6000640488
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Messing
Produktart:
Steck-Kupplung
Ausfuehrung:
32 x 20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,24*
€ 150,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,60*
€ 163,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 163,98*
€ 5,95*
ab € 136,546*
€ 168,936*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,95*
€ 179,6305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,83*
€ 177,1077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,61*
€ 169,7059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,24*
€ 145,4656
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.