Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 63037 Multitubo Steck-Winkel 90Gr AG 20mmx3/4Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 63037 Multitubo Steck-Winkel 90Gr AG 20mmx3/4Zoll
MULTITUBO 63037 Multitubo Steck-Winkel 90Gr AG 20mmx3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495086
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     63037
EAN/GTIN:
     4250621304780
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
Multitubo Steck-Winkel 90Gr AG 20mmx3/4Zoll aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20) · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschu
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63037
Werksnummer:
6000640484
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steck-Winkel
Ausfuehrung:
20 mm x 3/4Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,32*
€ 142,25*
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,85*
€ 153,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 154,51*
€ 5,95*
ab € 128,865*
€ 158,845*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,43*
€ 167,1117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,79*
€ 158,0201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,35*
€ 153,9265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,32*
€ 136,0408
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.