Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B960976AA IDS Brauseschieber S/M/L/XL 20,5mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B960976AA IDS Brauseschieber S/M/L/XL 20,5mm chrom
IDEAL STANDARD B960976AA IDS Brauseschieber S/M/L/XL 20,5mm chrom
IDEAL STANDARD B960976AA IDS Brauseschieber S/M/L/XL 20,5mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976494107
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B960976AA
EAN/GTIN:
     3800861030638
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange
IDS Brauseschieber S/M/L/XL 20,5mm chrom Brausehalter Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Brausestange Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,081 kg Artikel-Nr.: B960976AA Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe ohne· Ausführung Montage auf Gleitschiene· Grundfarbe Chrom· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Verstellbar Nein· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B960976AA
Werksnummer:
6000640731
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
IS SLIDER SET LOW BASIC/IDEALRAIN
Ausfuehrung:
chrom
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 21,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 22,56*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,32*
€ 22,85*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 24,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.