Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 20557-7900-52 Denim-Arbeitshose Größe 52 jeans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 20557-7900-52 Denim-Arbeitshose Größe 52 jeans
TERRAX 20557-7900-52 Denim-Arbeitshose Größe 52 jeans
TERRAX 20557-7900-52 Denim-Arbeitshose Größe 52 jeans
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493235
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20557-7900-52
EAN/GTIN:
     4055316684747
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Denim-Arbeitshose Gr.52 jeans TERRAX 98% Baumwolle / 2% Elastan · mit sportlich schmaler Passform · komfortables Tragen durch Stretchanteil · Gürtelschlaufen mit Klettverschluss · praktische Bein- und Gesäßtaschen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20557-7900-52
Werksnummer:
4000379792
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
jeans
Groesse:
Größe 52
Produktart:
Denim-Arbeitshose
Ausfuehrung:
jeans
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 33,90*
€ 43,83*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 36,40*
€ 47,14*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 36,68*
€ 47,19*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 36,65*
€ 47,24*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 37,50*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.