| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481534 Herst.-Nr.: STST82616-1 EAN/GTIN: 3253561826160 |
|
|
| | |
| Stanley STST82616-1 Trackwalls Fahrradhalterung, vertikal Trackwalls Fahrradhalterung, vertikal – 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt|Vertikale Fahrradaufhängung, besonders leicht nutzbar auch für eine Person|Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion|Die spezielle Hakenform schützt die Wand vor Räderspuren|Hält bis zu 16kg.|Maße (BxTxH) 12 x 14 x 22,5 cm|Gewicht 0,37 Kg. Lieferumfang:|1 Fahrradhalterung, vertikal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STST82616-1 | Werksnummer: | STST82616-1 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,08 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,41* | € 5,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,46* | € 5,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,51* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|