| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82615-1 Herst.-Nr.: STST82615-1 EAN/GTIN: 3253561826153 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt
- platzsparende Aufhängung für Fahrräder
- Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebraucht wird
- robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion
- zwei Haken tragen die meisten 30-66 cm Fahrräder
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 0,48 kg | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 405 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,41* | € 9,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,69* | € 10,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,96* | € 10,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 10,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,14* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|