| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481333 Herst.-Nr.: FMMT17227-0 EAN/GTIN: 3253560172275 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT17227-0 FATMAX 1/2 6-Kant Stecknuss 8 mm FATMAX 1/2" 6-Kant Stecknuss 8 mm mit MaxiDrive Profil Produktstärken:|Maximierung des Kontakts zwischen der Stecknuss und Mutter/Schraube dank des Maxidrive-Profils|Die passende Größe schnell erkennbar, da die Größe der Stecknuss gut lesbar eingraviert ist|Das enger zulaufende Design erleichtert die Nutzung in engen Gegebenheiten|Abrutschsicher dank der Rändelung, für einen besseren Grip der Stecknuss Lieferumfang:|Stecknuss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT17227-0 | Werksnummer: | FMMT17227-0 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 3,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,38* | € 3,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,47* | € 4,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|