| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481275 Herst.-Nr.: FMMT13069-0 EAN/GTIN: 3253560130695 |
| |
|
| | |
| Stanley FMMT13069-0 FM Doppelmaulschluessel 16x17mm FATMAX Doppelmaulschlüssel 16x17mm, 15° gekröpft, mit Anti-Rutsch Design Produktstärken:|Doppelmaulschlüssel - zwei Größen in einem Maulschlüssel|Um 15° gekröpft für eine bessere Zugänglichkeit|Verbesserter Schraubenkontakt, verhindert ein Abrutschen dank des Anti-Rutsch-Designs Lieferumfang:|Doppelmaulschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMMT13069-0 | Werksnummer: | FMMT13069-0 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,75* | € 7,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,87* | € 7,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 5,06* | € 8,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,04* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|