| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976475208 Herst.-Nr.: 02916/16 EAN/GTIN: 4007105029161 |
| |
|
| | |
| FLORA 02916/16 Ersatzmesser Arbeitsbreite 16 cm Blattmaß 16 cm Edelstahl, unbeh Ersatzblatt aus Edelstahl zur dänischen Ziehhacke (4000 815 686) · inklusive Schrauben und Muttern Weitere Informationen: | | eClassID: | 21041002 | HerstellerNr: | 02916/16 | Werksnummer: | 4000815687 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Arbeitsbreite 16 cm | Produktart: | Ersatzmesser | Ausfuehrung: | Blattmaß 16 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,13* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,09* | € 3,43* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,45* | | | | | 14 Tage | | | 63 | | € 6,95* | ab € 2,95* | € 4,03* | | | | Lager 1955 | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,58* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|