Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 207103915 Kludi Brausearmatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 207103915 Kludi Brausearmatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 mattschwarz
KLUDI 207103915 Kludi Brausearmatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 mattschwarz
KLUDI 207103915 Kludi Brausearmatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976451082
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     207103915
EAN/GTIN:
     4021344099495
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi Brausearmatur NOVA FONTE PURISTIC DN 15 mattschwarz Flügelgriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · Wandmontage · eigensicher gegen Rückfließen · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar · Brauseabgang G 1/2" · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
207103915
Werksnummer:
6000695836
Länge netto mm:
313,00
Breite netto mm:
77,00
Höhe netto mm:
335,00
Gewicht netto Kg:
2,247000
Gewicht brutto Kg:
2,247000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Brausearmatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 389,03*
€ 456,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 395,22*
€ 463,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,77*
€ 604,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 520,44*
€ 607,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,64*
€ 609,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,90*
€ 671,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,43*
€ 657,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,21*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 42,58*
Ähnlich
Kludi
416750575
ab € 147,85*
Ähnlich
Kludi
417100575
ab € 110,30*
Ähnlich
Kludi
516100520
ab € 178,02*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 353,20*
Ähnlich
Kludi
536550575
ab € 142,69*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 235,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.