Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LME16 AJ Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976450701
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LME16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LME16 AJ Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 26 mm Breite 36 mm
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,057 kg
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Ausführung Ausführung mit einstellbarem Spiel
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager LME16 AJ 16mm AD 26mm B.36mm THK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME16
Werksnummer:
10191799
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,057000
Gewicht brutto Kg:
0,057000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.