Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGF30 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGF30 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
DURBAL DGF30 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450697
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf DGF30 DO - Stahl/Stahl DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 30 mm · Außen: 65 mm · Breite: 28 mm · Gewicht: 0,87 kg · Dichtung: keine, offenes Lager · Wartung: wartungspflichtige Ausführung · Gewindeart: rechteckiges Anschweißende
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGF30
Werksnummer:
10191166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000870
Gewicht brutto Kg:
0,000870
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.