Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM07 LG2AV0 Führungswagen 0,014 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM07 LG2AV0 Führungswagen 0,014 kg
INA KWEM07 LG2AV0 Führungswagen 0,014 kg
INA KWEM07 LG2AV0 Führungswagen 0,014 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450389
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM07 LG2AV0 Führungswagen 0,014 kg
Gewicht 0,014 kg
EAN 4054372663222
Ausführung lange Ausführung
Bauform Blockwagen
Toleranzklasse INA G2A
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Vorspannung ohne Vorspannung
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Baureihe 7er Reihe

Führungswagen KWEM07 LG2AV0 0,014kg INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM07
Werksnummer:
10188111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.