Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM12 G2AV1 Führungswagen 0,035 kg 12er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM12 G2AV1 Führungswagen 0,035 kg 12er Reihe
INA KWEM12 G2AV1 Führungswagen 0,035 kg 12er Reihe
INA KWEM12 G2AV1 Führungswagen 0,035 kg 12er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450376
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM12 G2AV1 Führungswagen 0,035 kg 12er Reihe
Gewicht 0,035 kg
EAN 4054371801007
Ausführung Standardausführung
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Toleranzklasse INA G2A
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Bauform Blockwagen
Vorspannung leichte Vorspannung
Baureihe 12er Reihe

Führungswagen KWEM12 G2AV1 0,035kg 12er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM12
Werksnummer:
10188087
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen srs12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.550,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.786,29*
€ 5.695,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.704,48*
€ 5.598,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.588,12*
€ 5.459,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.550,04*
€ 5.414,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.