Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM07 WLG2BV1 Führungswagen 0,031 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM07 WLG2BV1 Führungswagen 0,031 kg
INA KWEM07 WLG2BV1 Führungswagen 0,031 kg
INA KWEM07 WLG2BV1 Führungswagen 0,031 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450353
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM07 WLG2BV1 Führungswagen 0,031 kg
Gewicht 0,031 kg
EAN 4054372667060
Bauform Blockwagen
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse INA G2B
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Baureihe 7er Reihe
Ausführung breite, lange Ausführung

Führungswagen KWEM07 WLG2BV1 0,031kg INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM07
Werksnummer:
10188018
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.764,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.872,36*
€ 6.988,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.825,33*
€ 6.932,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.776,71*
€ 6.874,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.764,07*
€ 6.859,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.