Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM12 G1UGBV1 Führungswagen 0,035 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM12 G1UGBV1 Führungswagen 0,035 kg
INA KWEM12 G1UGBV1 Führungswagen 0,035 kg
INA KWEM12 G1UGBV1 Führungswagen 0,035 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450324
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM12 G1UGBV1 Führungswagen 0,035 kg
Gewicht 0,035 kg
EAN 4054364922023
Bauform Blockwagen
Vorspannung leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Toleranzklasse INA G1
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Baureihe 12er Reihe
Ausführung Standardausführung

Führungswagen KWEM12 G1UGBV1 0,035kg INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM12
Werksnummer:
10187874
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen srs12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.