Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM12 CG2BV0 Führungswagen 0,12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM12 CG2BV0 Führungswagen 0,12 kg
INA KWEM12 CG2BV0 Führungswagen 0,12 kg
INA KWEM12 CG2BV0 Führungswagen 0,12 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450314
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM12 CG2BV0 Führungswagen 0,12 kg
Gewicht 0,022 kg
EAN 4054364048945
Ausführung kurze Ausführung
Bauform Blockwagen
Toleranzklasse INA G2B
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Vorspannung ohne Vorspannung
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Baureihe 12er Reihe

Führungswagen KWEM12 CG2BV0 0,12kg INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM12
Werksnummer:
10187825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen srs12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.