Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER
SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER
SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450183
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     31307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER
Innen 35 mm
Außen 80 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,525 kg
EAN 3413520094164
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

SNR 31307 A KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31307
Werksnummer:
10184946
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,525000
Gewicht brutto Kg:
0,525000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.