Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR 30209 A Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 30209 A Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
SNR 30209 A Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
SNR 30209 A Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450173
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR 30209 A Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm
Innen 45 mm
Außen 85 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,47 kg
EAN 3413521658228
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager

Kegelrollenlager 30209 A ID 45mm AD 85mm Breite19mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30209
Werksnummer:
10184924
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.