Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DPOSL10 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DPOSL10 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing
DURBAL DPOSL10 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450137
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DPOSL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf DPOSL10 BASIC - Stahl/Messing DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 10 mm · Außen: 26 mm · Breite: 14 mm · Gewicht: 0,055 kg · Wartung: wartungspflichtige Ausführung · Dichtung: keine, offenes Lager · Schmierbohrung: ohne Schmierboh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DPOSL10
Werksnummer:
10183936
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000060
Gewicht brutto Kg:
0,000060
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.