Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DPHS12 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DPHS12 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing
DURBAL DPHS12 BASIC Gelenkkopf - Stahl/Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450106
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DPHS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf DPHS12 BASIC - Stahl/Messing DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 12 mm · Außen: 30 mm · Breite: 16 mm · Gewicht: 0,1 kg · Dichtung: keine, offenes Lager · Wartung: wartungspflichtige Ausführung · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrun
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DPHS12
Werksnummer:
10183898
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.