Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R165141424 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R165141424 FÜHRUNGSWAGEN
REX R165141424 FÜHRUNGSWAGEN
REX R165141424 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449567
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R165141424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
REXROTH R165141424 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 3169 kg
Ausführung Standardausführung
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Dichtung Enddichtungen
Toleranzklasse Bosch Rexroth Normalklasse
Vorspannung leichte Vorspannung
Bauform Flanschwagen
Kugelkette ohne Kugelkette
Baureihe 45er Reihe
Wälzkörperart Kugeln
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Material Kohlenstoffstahl

REX R165141424 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R165141424
Werksnummer:
10180774
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,169000
Gewicht brutto Kg:
3,169000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 168,98*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 137,50*
€ 173,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.