Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 32319 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 32319 KEGELROLLENLAGER
NKE 32319 KEGELROLLENLAGER
NKE 32319 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449326
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 32319 KEGELROLLENLAGER
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 71,5 mm
Gewicht 10,3 kg
EAN 9008745710704
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

NKE 32319 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32319
Werksnummer:
10172545
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
10,300000
Gewicht brutto Kg:
10,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 226,46*
€ 253,66*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 253,87*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 235,27*
€ 258,61*
5 Tage
26
€ 10,00*
ab € 270,18*
€ 293,27*
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 327,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.