Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE35 BG3V1RROC Führungswagen 1,74 kg 35er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE35 BG3V1RROC Führungswagen 1,74 kg 35er Reihe
INA KWVE35 BG3V1RROC Führungswagen 1,74 kg 35er Reihe
INA KWVE35 BG3V1RROC Führungswagen 1,74 kg 35er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448757
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE35 BG3V1RROC Führungswagen 1,74 kg 35er Reihe
Gewicht 174 kg
EAN 4054366851314
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Material Stahl mit Corrotect Rostschutz, Kunststoff
Toleranzklasse INA G3
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Vorspannung leichte Vorspannung
Bauform Flanschwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Baureihe 35er Reihe
Ausführung Standardausführung

Führungswagen KWVE35 BG3V1RROC 1,74kg 35er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE35
Werksnummer:
10160201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,740000
Gewicht brutto Kg:
1,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.