Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 32034 X Kegelrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 32034 X Kegelrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite57 mm
NKE 32034 X Kegelrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite57 mm
NKE 32034 X Kegelrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite57 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448673
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 32034 X Kegelrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite57 mm
Innen 170 mm
Außen 260 mm
Breite 57 mm
Gewicht 10,6 kg
EAN 9008745739477
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

Kegelrollenlager 32034 X ID 170mm AD 260mm Breite57mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32034
Werksnummer:
10156028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
10,600000
Gewicht brutto Kg:
10,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.607,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.695,33*
€ 30.577,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.656,44*
€ 30.531,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.616,25*
€ 30.483,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25.607,42*
€ 30.472,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.