Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RUS38134 KSGR3 Umlaufschuh Breite 52 mm 1,58 kg mit Distanzelementen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RUS38134 KSGR3 Umlaufschuh Breite 52 mm 1,58 kg mit Distanzelementen
INA RUS38134 KSGR3 Umlaufschuh Breite 52 mm 1,58 kg mit Distanzelementen
INA RUS38134 KSGR3 Umlaufschuh Breite 52 mm 1,58 kg mit Distanzelementen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448615
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RUS38134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenumlaufschuh
rollenumlaufschuh ina
INA RUS38134 KSGR3 Umlaufschuh Breite 52 mm 1,58 kg mit Distanzelementen
Breite 52 mm
Gewicht 158 kg
EAN 4047643184892
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Rollen
Kugel-/Rollenreihen einreihig
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Käfig mit Distanzelementen

Umlaufschuh RUS38134 KSGR3 B.52mm 1,58kg m.Distanzelementen INA Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis +100 Grad
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RUS38134
Werksnummer:
10153883
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Umlaufschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49.182,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49.216,56*
€ 58.567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49.184,79*
€ 58.529,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49.182,07*
€ 58.526,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.