Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-3779 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-3779 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
NTN 4T-3779 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
NTN 4T-3779 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448399
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-3779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-3779 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm
Innen 47625 mm
Gewicht 0,608 kg
EAN 4547359532098
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-3779 ID 47,625mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-3779
Werksnummer:
10149828
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,608000
Gewicht brutto Kg:
0,608000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.