Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 395S/394 A Kegelrollenlager Innen-Ø 66,675 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 395S/394 A Kegelrollenlager Innen-Ø 66,675 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
TIMKEN 395S/394 A Kegelrollenlager Innen-Ø 66,675 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
TIMKEN 395S/394 A Kegelrollenlager Innen-Ø 66,675 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448122
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     395S/394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 395S/394 A Kegelrollenlager Innen-Ø 66,675 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Innen 66675 mm
Außen 110 mm
Breite 22 mm
Gewicht 106 kg
EAN 85706021894
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

Kegelrollenlager 395S/394 A ID 66,675mm AD 110mm Breite22mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
395S/394
Werksnummer:
10143564
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.347,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.436,64*
€ 4.089,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,91*
€ 4.043,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.357,83*
€ 3.995,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.347,40*
€ 3.983,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.