Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN JL819310 Kegelrollenlager Außen-Ø 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN JL819310 Kegelrollenlager Außen-Ø 135 mm
TIMKEN JL819310 Kegelrollenlager Außen-Ø 135 mm
TIMKEN JL819310 Kegelrollenlager Außen-Ø 135 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447656
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     JL819310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN JL819310 Kegelrollenlager Außen-Ø 135 mm
Außen 135 mm
Gewicht 0,26 kg
EAN 53893697031
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager JL819310 AD 135mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JL819310
Werksnummer:
10129888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.815,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,19*
€ 3.579,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.954,10*
€ 3.515,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.866,86*
€ 3.411,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.835,23*
€ 3.373,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.815,75*
€ 3.350,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.