Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 47420 Kegelrollenlager Außen-Ø 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 47420 Kegelrollenlager Außen-Ø 120 mm
TIMKEN 47420 Kegelrollenlager Außen-Ø 120 mm
TIMKEN 47420 Kegelrollenlager Außen-Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447632
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     47420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 47420 Kegelrollenlager Außen-Ø 120 mm
Außen 120 mm
Gewicht 0,473 kg
EAN 53893303642
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 47420 AD 120mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
47420
Werksnummer:
10129695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,473000
Gewicht brutto Kg:
0,473000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.