Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NAH65 ANZ Führungswagen 8,353 kg 65er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NAH65 ANZ Führungswagen 8,353 kg 65er Reihe
NSK NAH65 ANZ Führungswagen 8,353 kg 65er Reihe
NSK NAH65 ANZ Führungswagen 8,353 kg 65er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447598
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NAH65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
nsk führungsschlitten
führungsschlitten
NSK NAH65 ANZ Führungswagen 8,353 kg 65er Reihe
Gewicht 8353 kg
Baureihe 65er Reihe
Vorspannung leichte Vorspannung
Ausführung hohe Ausführung
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse NSK PN
Material Stahl, Kunststoff
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette

Führungswagen NAH65 ANZ 8,353kg 65er Reihe NSK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NAH65
Werksnummer:
10129279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
8,353000
Gewicht brutto Kg:
8,353000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen vierreihig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.694,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.890,79*
€ 30.810,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.734,97*
€ 30.624,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.694,55*
€ 30.576,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.