Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NAH55 BNZ Führungswagen 6,088 kg 55er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NAH55 BNZ Führungswagen 6,088 kg 55er Reihe
NSK NAH55 BNZ Führungswagen 6,088 kg 55er Reihe
NSK NAH55 BNZ Führungswagen 6,088 kg 55er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447595
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NAH55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
nsk führungsschlitten
führungsschlitten
NSK NAH55 BNZ Führungswagen 6,088 kg 55er Reihe
Gewicht 6088 kg
Ausführung hohe, lange Ausführung
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse NSK PN
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Baureihe 55er Reihe

Führungswagen NAH55 BNZ 6,088kg 55er Reihe NSK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe, lange Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NAH55
Werksnummer:
10129276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,088000
Gewicht brutto Kg:
6,088000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen vierreihig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.