Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER
NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447587
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-462/453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER
Innen 5715 mm
Außen 104775 mm
Breite 30162 mm
Gewicht 1078 kg
EAN 4547359670400
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

NTN 4T-462/453 X KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-462/453
Werksnummer:
10129170
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,078000
Gewicht brutto Kg:
1,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.