Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-560 Kegelrollenlager Innen-Ø 66,68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-560 Kegelrollenlager Innen-Ø 66,68 mm
NTN 4T-560 Kegelrollenlager Innen-Ø 66,68 mm
NTN 4T-560 Kegelrollenlager Innen-Ø 66,68 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447559
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-560 Kegelrollenlager Innen-Ø 66,68 mm
Innen 6668 mm
Gewicht 1174 kg
EAN 4547359541106
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-560 ID 66,68mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-560
Werksnummer:
10128603
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.