| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976447019 Herst.-Nr.: NJ2322 EAN/GTIN: 4012801229104 |
| |
|
| | |
| FAG NJ2322 EM1AC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 240 mm Breite80 mm Innen 110 mm Außen 240 mm Breite 80 mm Gewicht 1912 kg EAN 4012801229104 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ2322 EM1AC3 ID 110mm AD 240mm Breite80mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ2322 | Werksnummer: | 10103237 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 19,120000 | Gewicht brutto Kg: | 19,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 785,95* | € 839,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,59* | € 883,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 851,32* | € 904,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 942,641* | € 990,661* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,38* | € 999,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|