Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KTBO40 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 40 mm Außen-Ø 108 mm Breite 176 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KTBO40 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 40 mm Außen-Ø 108 mm Breite 176 mm
INA KTBO40 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 40 mm Außen-Ø 108 mm Breite 176 mm
INA KTBO40 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 40 mm Außen-Ø 108 mm Breite 176 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446986
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTBO40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
ina linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
INA KTBO40 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 40 mm Außen-Ø 108 mm Breite 176 mm
Innen 40 mm
Außen 108 mm
Breite 176 mm
Gewicht 356 kg
EAN 4012802130874
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel nicht einstellbar
Baureihe Radial-Reihe

Linear-Kugellager-Einheit KTBO40 PPAS 40mm AD 108mm B.176mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KTBO40
Werksnummer:
10101925
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.353,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.554,39*
€ 30.409,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.398,35*
€ 30.224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.353,84*
€ 30.171,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.